Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2MEP2 motorstartkondensator, 330V vekselstrøm, 145-174 Mfd, rund, 4 3/8 tommers kasse Ht, 2 1/16 tommers dia | CR2XZP

DAYTON 2MEP2 motorstartkondensator, 330V vekselstrøm, 145-174 Mfd, rund, 4 3/8 tommers kasse Ht, 2 1/16 tommers dia.

På lager
Vare: CR2XZP Modell: 2MEP2
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStart kondensator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 2MDU4 motorstartkondensator, 110 til 125V vekselstrøm, 460-552 Mfd, rund, 4 3/8 tommers kasse Ht | CR2XZK 2MDU4263NOK
DAYTON 2MDU8 motorstartkondensator, 110 til 125V vekselstrøm, 815-978 Mfd, rund, 4 3/8 tommers kasse Ht | CR2XZL 2MDU8316NOK
DAYTON 12N969 motorstartkondensator, 220 til 250 Vac, 21-25 Mfd, rund, 2 3/4 tommers kassehøyde | CR2XZM 12N969112NOK
DAYTON 2MET5 motorstartkondensator, 220 til 250V vekselstrøm, 145-174 Mfd, rund, 3 3/8 tommers kasse Ht | CR2XZN 2MET5282NOK
DAYTON 2MEL2 motorstartkondensator, 330V vekselstrøm, 53-64 Mfd, rund, 3 3/8 tommers kasse Ht, 1 13/16 tommers dia | CR2XZQ 2MEL2164NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2MEP2 motorstartkondensator, 330V vekselstrøm, 145-174 Mfd, rund, 4 3/8 tommers kasse Ht, 2 1/16 tommers dia.
313NOK / enhet