Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2L392 Kilerem Tannhjul 3vx600 | AC2LVH

DAYTON 2L392 Kilerem Tannsatt 3vx600

På lager
Vare: AC2LVH Modell: 2L392
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
271NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
Beltype3VX
AnleggRaw Edge, tett
Bransjenummer3VX600
MaterialeGummihus m / polyesterledninger
Antall ribber1
Utenfor lengde60 "
Tykkelse5 / 16 "
Topp bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4010323000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerMaterialeUtenfor lengdePris
DAYTON 13W535 Kilerem Cogged 3vx235 | AA6FPK 13W5353VX235Naturlig / syntetisk gummiblanding23.5 "97NOK
DAYTON 13W536 Kilerem Cogged 3vx360 | AA6FPL 13W5363VX360Naturlig / syntetisk gummiblanding36 "124NOK
DAYTON 13W537 Kilerem Cogged 3vx830 | AA6FPM 13W5373VX830Naturlig / syntetisk gummiblanding83 "372NOK
DAYTON 2L377 Kilerem Cogged 3vx250 | AC2LUR 2L3773VX250Gummihus m / polyesterledninger25 "146NOK
DAYTON 2L378 Kilerem Cogged 3vx265 | AC2LUT 2L3783VX265Gummihus m / polyesterledninger26.5 "174NOK
DAYTON 2L379 Kilerem Cogged 3vx280 | AC2LUU 2L3793VX280Gummihus m / polyesterledninger28 "169NOK
DAYTON 2L380 Kilerem Tanntett 3vx300 | AC2LUV 2L3803VX300Gummihus m / polyesterledninger30 "170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2L392 Kilerem Tannsatt 3vx600
271NOK / enhet