DAYTON 2FTY1 Luftjusterbar justerbar med 40 til 52 tommers galvanisert stål | AB9WGP

DAYTON 2FTY1 spjeld justerbar med 40 til 52 tommer galvanisert stål

På lager
Vare: AB9WGP Modell: 2FTY1

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInntak Louver
Flensbredde2"
Fritt område2.350 til 3.150 Square-Ft.
Innvendig høyde24 "
Innvendig bredde36 til 48 "
MaterialeG90 Galvanisert stål
Maks. Eksos (CFM)4330
Maks. Inntak (CFM)3030
Maks. Hastighet3000 fpm
Min. Veggåpning (inn.)24H x 36W
Monteringshullstørrelse9/32 x 1/2 "
Antall kniver3
Utenfor høyde28 "
Utenfor bredde40 til 52 "
typenFast høyde, justerbar bredde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.706
Skipets høyde (cm)90.42
Skipets lengde (cm)73.15
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7308909590
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bladvinkel (Deg.) (45)

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor høydeFlensbreddeFritt områdeUtenfor breddetypenInnvendig høydeInnvendig breddeMaterialePris
DAYTON 2FTX2 Vindusjusterbar justerbar med 40 til 52 tommers aluminium | AB9WGF 2FTX228 "2"2.350 til 3.150 Square-Ft.40 til 52 "Fast høyde, justerbar bredde24 "36 til 48 "3003 Aluminium5 787 NOK
DAYTON 5NKK0 Drenerbart spjeld Fast 47-1/2 H Alum | AE4WLH 5NKK047.5 "1.25 "8.477 Square-Ft.47.5 "Fast, dreneringsbar42 "45 "Aluminum9 995 NOK
DAYTON 20UA58 inntaksventil, 18 tommers høyde, 42 tommers bredde, 3843 CFM Maks. Eksos | CJ2QBM 20 58UAXNUMX--------6 414 NOK
DAYTON 20UA18 inntaksventil, 54 tommers høyde, 54 tommers bredde, 16334 CFM Maks. Eksos | CJ2QBN 20 18UAXNUMX--------15 740 NOK
DAYTON 20UA65 inntaksventil, 18 tommers høyde, 48 tommers bredde, 4435 CFM Maks. Eksos | CJ2QBP 20 65UAXNUMX--------6 831 NOK
DAYTON 20UA13 inntaksventil, 36 tommers høyde, 36 tommers bredde, 6504 CFM Maks. Eksos | CJ2QBQ 20 13UAXNUMX--------7 780 NOK
DAYTON 20UA16 inntaksventil, 36 tommers høyde, 48 tommers bredde, 8869 CFM Maks. Eksos | CJ2QBR 20 16UAXNUMX--------9 940 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2FTY1 spjeld justerbar med 40 til 52 tommer galvanisert stål
4 386 NOK / enhet