Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2C369 Bladvifte 20 In | AB9CYB

DAYTON 2C369 bladvifte 20 tommer

På lager
Vare: AB9CYB Modell: 2C369
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
1 333 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
Knivhøyde4-3 / 32 tommer
BladmaterialeAluminum
Bladbredde9.625 "
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-inn. SP4414/2917
CFM @ 0.125-inn. SP4225/2611
CFM @ 0.250-inn. SP4016/2008
Maks. RPM1725
Antall kniver3
Tonehøyde24 grader
Propell Dia.20 "
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig HP @ høyere RPM1/2
Nødvendig HP @ lavere RPM1/6
RotasjonCW mot utslipp
RPM høy1725
RPM Lav1140
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)48.01
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPTonehøydePris
DAYTON 2C365 Bladvifte 20 In | AB9CXY 2C3651 / 2 "3220/21283022/17942792/131617 grader973NOK
DAYTON 2C367 bladvifte 20 tommer | AB9CXZ 2C3675 / 8 "3766/24893587/21833375/157420 grader1 107 NOK
DAYTON 2C368 Bladvifte 20 In | AB9CYA 2C3681 / 2 "3766/24893587/21833375/157420 grader1 051 NOK
DAYTON 4C230 bladvifte 20 tommer | AD6WEY 4C2301 / 2 "3697/25883479/22463221/164323 grader1 031 NOK
DAYTON 4C349 Bladvifte 20 In | AD6WFG 4C3495 / 8 "4414/29174225/26114016/200824 grader1 094 NOK
DAYTON 4C462 bladvifte 20 tommer | AD6WGH 4C4625 / 8 "3220/21283022/17942792/131617 grader1 220 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2C369 bladvifte 20 tommer
1 333 NOK / enhet