Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 24EP02 Timer Relé 60 Second 8 Pin 10a Dpdt 12v | AF8AQJ

DAYTON 24EP02 Timer Relé 60 Second 8 Pin 10a Dpdt 12v

På lager
Vare: AF8AQJ Modell: 24EP02

Få tak i det Mai 20, mandag
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
974NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTidsforsinkelsesrelé
JusteringsmetodePotensiometer
Base TypeOctal
Spolevurdering2W
Spole volt12 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølv nikkel
Elektrisk forbindelseSocket
FunksjonPå forsinkelse
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS2
Hz50/60
Maks. Tidsinnstilling60 sek.
Min. Tidsinnstilling0.60 sek.
MonteringKoble til
Driftsfunksjoner1
Pins8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
StikkontaktkodeA
Statusindikatornone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8536490075

Produktvarianter

ProduktModellPinsBase TypeSpole VA-vurderingSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)KontaktmaterialeFunksjonMaks. TidsinnstillingPris
DAYTON 1EJL6 Timer Relé 100 Hr. 8 Pin 5a Dpdt 12v | AA9PLK 1EJL68Square1.51EGR25ASølvlegeringPå forsinkelse100 hr.724NOK
DAYTON 5DPZ7 Timer Relé 999 Hr. 8 Pin 10a Dpdt 12v | AE3JTG 5DPZ78Octal35X852, 1EGP3, 1EGP510ASølv nikkelPå forsinkelse999 hr.1 229 NOK
DAYTON 24EN65 Timerrelé 10 Second 8 Pin 10a Dpdt 12v | AF8APL 24NO658Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ASølv nikkelIntervall på10 sek.599NOK
DAYTON 24EN66 Timer Relé 60 Second 8 Pin 10a Dpdt 12v | AF8APM 24NO668Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ASølv nikkelIntervall på60 sek.556NOK
DAYTON 24EN67 Timer Relé 180 Second 8 Pin 10a Dpdt 12v | AF8APN 24NO678Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ASølv nikkelIntervall på180 sek.519NOK
DAYTON 24EN68 Timerrelé 5 Min 8 Pin 10a Dpdt 12v | AF8APP 24NO688Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ASølv nikkelIntervall på5 min.585NOK
DAYTON 24EN80 Timerrelé 10 Second 11 Pin 10a Dpdt 12v | AF8APQ 24NO8011Octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410ASølv nikkelAv Forsinkelse10 sek.1 282 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 24EP02 Timer Relé 60 Second 8 Pin 10a Dpdt 12v
974NOK / enhet