DAYTON 20CL63 Generell motorkondensator Start/kjøring Åpen Dryppsikker 1/4 Hk 1725 48 Eff 68.5 | AF6QTT

DAYTON 20CL63 generell motorkondensator Start/kjøring Åpen Dryppsikker 1/4 Hk 1725 48 Eff 68.5

På lager
Vare: AF6QTT Modell: 20CL63

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeEnergieffektiv
Frame48
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning2.4 / 1.2-1.2
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseEnergibevisst
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel8.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal eller vertikal aksel ned
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet68.5%
Antall hastigheter1
Total lengde10.375 "
Fase1
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.35
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.5 "
Spenning115 / 208-230
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.065
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8501404040

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseEffektivitetsgruppeFrameRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddePris
DAYTON 20CL54 generell motorkondensator Start/kjøring Åpen Dryppsikker 1/2 Hk 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTH 20CL54noneEnergieffektiv48345072.4%10.625 "3001-36003001-36004 695 NOK
DAYTON 20CL55 generell motorkondensator Start/kjøring Åpen Dryppsikker 3/4 Hk 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTJ 20CL55noneEnergieffektiv48345076.2%11.125 "3001-36003001-36004 886 NOK
DAYTON 20CL56 generell motorkondensator Start/kjøring Åpen Dryppsikker 1/2 Hk 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTK 20CL56AutoEnergieffektiv48172576.2%11.125 "1701-18001701-18005 469 NOK
DAYTON 20CL57 generell motorkondensator Start/kjøring Åpen Dryppsikker 1/3 Hk 3450 48 Eff 70.5 | AF6QTL 20CL57AutoEnergieffektiv48345070.5%10.125 "3001-36003001-36005 272 NOK
DAYTON 20CL59 Generell motorkondensator Start/kjøring Åpen Dryppsikker 3/4 Hk 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTN 20CL59AutoEnergieffektiv48345076.2%11.125 "3001-36003001-36005 128 NOK
DAYTON 20CL60 generell motorkondensator Start/kjøring Åpen Dryppsikker 1/2 Hk 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTP 20CL60noneEnergieffektiv48172576.2%11.125 "1701-18001701-18006 885 NOK
DAYTON 20CL61 generell motorkondensator Start/kjøring Åpen Dryppsikker 1/3 Hk 1725 48 Eff 72.4 | AF6QTQ 20CL61noneEnergieffektiv48172572.4%10.625 "1701-18001701-18006 044 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 20CL63 generell motorkondensator Start/kjøring Åpen Dryppsikker 1/4 Hk 1725 48 Eff 68.5
5 325 NOK / enhet