Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 202300280 Sugeflenssett | AG9YET 23CJ91

DAYTON 202300280 Sugeflenssett

På lager
Vare: AG9YET Modell: 202300280Kryssreferanse: 23CJ91

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSugeflensesett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.324
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.18
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON PP202300360G Sugeflenssett | AG9XUM 23CD85 PP202300360G702NOK
DAYTON 202300360 Sugeflenssett | AG9YEV 23CJ94 2023003601 096 NOK
DAYTON 202300190 Sugeflenssett | AG9YFC 23CK05 2023001901 023 NOK
DAYTON 202300070 Sugeflenssett | AG9YGD 23CK40 2023000702 467 NOK
DAYTON 202300430 Sugeflenssett | AG9YGV 23CK58 202300430-
RFQ
DAYTON 202300530 Sugeflenssett | AG9YHA 23CK65 2023005301 739 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 202300280 Sugeflenssett
1 233 NOK / enhet