Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1Z851 DC Motor Pm Tenv 1/6 Hk 1800 Rpm 180vdc | AB4MNQ

DAYTON 1Z851 DC Motor Pm Tenv 1/6 Hk 1800 Rpm 180vdc

På lager
Vare: AB4MNQ Modell: 1Z851
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
3 097 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC permanent magnetmotor
Basemontering OC7-7 / 16 x 2 "
LagreneBall
BørstetypeEkstern
Ansiktsmontering OC2-5/8 x 2-5/8
Frameikke-standard
Forsterker med full belastning0.9
Dreiemoment med full belastning5.63 tommer
HP1/6
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Motorapplikasjonvariable Speed
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
MotormonteringstypeAnsikt / base
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1800
Total lengde9.375 "
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.5 "
Spenning180 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.365
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8501204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeLagreneForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeSpenningHPPris
DAYTON 3LCH7 DC Motor Pm Tenv 1/35 Hk 2350 Rpm 12vdc | AC9XGK 3LCH74.875 "Ermet3.81801-30001 / 4 "1"12 VDC1/35796NOK
DAYTON 3XE19 DC Motor Pm Tenv 1/44 Hk 1800rpm 12/24vdc | AD3ACH 3XE195 15 / 16 "Ball2.41701-18001 / 4 "1.5 "12/24 XNUMX VDC1 / 18, 1 / 444 368 NOK
DAYTON 3XE20 DC Motor Pm Tenv 1/20 Hk 1725rpm 12/24vdc | AD3ACJ 3XE206 27 / 64 "Ball5.11701-18005 / 16 "1.5 "12/24 XNUMX VDC1 / 9, 1 / 204 404 NOK
DAYTON 3XE21 DC Motor Pm Tenv 1/53 Hk 2500 Rpm 90vdc | AD3ACK 3XE215 15 / 16 "Ball0.31801-30001 / 4 "1.5 "90 VDC1/534 270 NOK
DAYTON 3XE22 DC Permanent Magnet Motor, 1/27 HK, 1,800 navneskilt RPM, Ikke-Std-ramme | AD3ACL 3XE226.437 "Ball0.51701-18005 / 16 "1.5 "90 VDC1/274 435 NOK
DAYTON 4Z140 DC Motor Pm Tenv 1/8 Hk 1800 Rpm 90vdc | AE2QRQ 4Z1408.375 "Ball1.51701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/83 107 NOK
DAYTON 4Z141 DC Motor Pm Tenv 1/18 Hk 1800 Rpm 90vdc | AE2QRR 4Z1416.375 "Ball0.81701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/182 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1Z851 DC Motor Pm Tenv 1/6 Hk 1800 Rpm 180vdc
3 097 NOK / enhet