DAYTON 1LPL1 Dc Girmotor 6.5 Rpm 90v Tenv | AB2EWU

DAYTON 1LPL1 Dc Girmotor 6.5 Rpm 90v Tenv

På lager
Vare: AB2EWU Modell: 1LPL1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagrenePorøs bronsehylse på koffert, ball på motor
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettTENV
Finishumalt
Forsterker med full belastning0.84
GirkasseStøpt sink
GirmaterialeHerdet stål / fenol
Girutveksling267:1
Housing MaterialStøpt sink
Skriv inn HP1/15
IsolasjonsklasseF
Keyway størrelse# 605 Woodruff Key
Lengde Mindre aksel8.5 "
SmøringFett fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment500 tommer
Motor TypePermanent magnet DC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt6.5
Total lengde10 "
Overhunget belastning250 lb.
Utskiftningsbørster6ÅÅÅ6
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde0 til 15
SealsO-ringstype på utgående aksel
ShaftEnkelt utgang
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.48
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8501312000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirutstyrBearing TypeLagreneHousing MaterialHPSkriv inn HPIsolasjonsklasseKeyway størrelsePris
DAYTON 1LNG3 Dc girmotor 0.5 o / min 12v Tenv | AB2END 1LNG3spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/2000B-961NOK
DAYTON 1LNG4 DC-girmotor 1.5 rpm 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/1000B-961NOK
DAYTON 1LNG6 DC-girmotor 4.5 rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/200B-961NOK
DAYTON 1LNG7 DC-girmotor 9 o / min 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/120B-961NOK
DAYTON 1LNG8 DC-girmotor 12 rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/90B-961NOK
DAYTON 1LNG9 DC-girmotor 17 o / min 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/160B-961NOK
DAYTON 1LNH1 DC-girmotor 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/150B-961NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1LPL1 Dc Girmotor 6.5 Rpm 90v Tenv
6 533 NOK / enhet