Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1FYA8 ledningsnett 120 V | AA9UZU

DAYTON 1FYA8 ledningsnett 120 V

På lager
Vare: AA9UZU Modell: 1FYA8
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
510NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsnett, 120V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8544300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DAYTON 1FEK4 ledningsnett 120 volt | AA9UKV 1FEK4Ledningsnett, 120 volt533NOK
DAYTON 1FEK8 ledningsnett | AA9UKZ 1FEK8Ledningsnett, 24 volt551NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1FYA8 ledningsnett 120 V
510NOK / enhet