Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATICS L12XX652BP00061 Farlig plassering Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 24vdc | AF8YYZ 29NU84

NUMATICS L12XX652BP00061 Farlig sted Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 24vdc

På lager
Vare: AF8YYZ Modell: L12XX652BP00061Kryssref.: 29NU84
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
9 956 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig plassering av magnetventil
Aktuator / returSolenoid luftpilot
Luftventiltype4-veis, 3-posisjon
Omgivelsestemp. Område-10 grader til 115 grader F
KroppsstilKroppsportet
SenterposisjonStengt
CFM46
Volumkoeffisient1
Elektriske tilkoblingerHardwired
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde3.5 "
Total lengde8"
Samlet bredde1.5 "
OverstyringFlush uten låsing
Pilotportstørrelse1 / 8 "PT
Pilottrykk14.5 til 100 psig
Rørstørrelse1 / 4 "
Strømforbruk1.8W
trykk~~POS=TRUNC Range28 "Hg vakuum til 145 psig
Shifting TechnologySpole & erme
Vakuumområde0 til 28 "Hg
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6435
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8481200060

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeAktuator / returCFMRørstørrelseStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningVolumkoeffisientPris
NUMATICS 081SS500K000030 Magnetventilluftkontrollventil 1/8 tommer 120vac | AC9QNQ 3JAW9 081SS500K0000301.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "0.38W0 til 150 psi120 VAC16 409 NOK
NUMATICS 081SS600K000030 Magnetventilventil 1/4 tommers 120vac | AC9QNR 3JAX1 081SS600K0000301.375 "Solenoid / Solenoid461 / 4 ".38W0 til 150 psi120 VAC16 409 NOK
NUMATICS 081SS400M000061 Magnetventilluftkontrollventil 1/8 tommers 24vdc | AC9QNU 3JAX3 081SS400M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 til 150 psi24 VDC15 910 NOK
NUMATICS 081SS500M000061 Magnetventil luftkontrollventil 1/8 tommer 24vdc | AC9QNV 3JAX4 081SS500M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 til 150 psi24 VDC16 409 NOK
NUMATICS 081SS600M000061 Magnetventil luftventil 1/8 tommer 24vdc | AC9QNW 3JAX5 081SS600M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 til 150 psi24 VDC16 409 NOK
NUMATICS 152SS500K000030 Magnetventilluftkontrollventil 1/4 tommers 120vac | AC9QPJ 3JAY8 152SS500K0000301.375 "Solenoid / Solenoid691 / 4 ".58W0 til 150 psi120 VAC1.57 676 NOK
NUMATIK 152SS600K000030 Magnetventilluftkontrollventil 1/4 tommers 120vac | AC9QPK 3JAY9 152SS600K0000301.375 "Solenoid / Solenoid691 / 4 ".58W0 til 150 psi120 VAC1.57 676 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS L12XX652BP00061 Farlig sted Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 24vdc
9 956 NOK / enhet