Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1EJC4 Relé Power Dpdt 240vac Coil Volt | AA9PJL

DAYTON 1EJC4 Relé Power Dpdt 240vac Coil Volt

På lager
Vare: AA9PJL Modell: 1EJC4
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
318NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering3
Spole volt240 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)16
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringFirkantet stikkontakt
Pins8
Trykk for å testelåsbar
Socket5X853, 1ERG3
StikkontaktkodeC
StatusindikatorLED og mekanisk flagg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536490075
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPinsBase TypeSpole VA-vurderingTrykk for å testeSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialePris
DAYTON 1EGX2 Relé Plug In Dpdt 240vac Coil Volt | AA9PCA 1EGX28Octal3Nei5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTSølvlegering755NOK
DAYTON 1EGY4 relé plugg inn Dpdt 240vac spole volt | AA9PCL 1EGY48Octal3låsbar5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTSølvlegering755NOK
DAYTON 1EGZ7 relé plugg inn 3pdt 240vac spole volt | AA9PCR 1EGZ711Octal3Nei6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTSølvlegering271NOK
DAYTON 1EHA8 Relé Octal 3pdt 240vac Coil Volt | AA9PEY 1EHA811Octal3låsbar6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTSølvlegering363NOK
DAYTON 1EHC7 Relé Ice Cube Spdt 240vac Coil Volt | AA9PFE 1EHC75Square0.9Nei1EGP620SPDTSølvlegering156NOK
DAYTON 1EHD6 Relay Ice Cube Spdt 240vac Coil Volt | AA9PFK 1EHD65Square0.9Nei1EGP620SPDTSølvlegering39NOK
DAYTON 1EHE4 Relay Ice Cube Spdt 240vac Coil Volt | AA9PFQ 1EHE45Square-låsbar1EGP620SPDTSølvlegering292NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EJC4 Relé Power Dpdt 240vac Coil Volt
318NOK / enhet