Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1EGJ2 Solid State reléinngang 3-32VDC | AA9NZH

DAYTON 1EGJ2 Solid State reléinngang 3-32VDC

På lager
Vare: AA9NZH Modell: 1EGJ2
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
467NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State -relé, puckstil
Case ColorGrå
FingersikkerJa
InngangsspenningCD
Maks. Inngangsvolt32
Maks. Utgangsforsterkere10A
Maks. Utgangs volt280
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)10
Min. Inngangsvolt3
Min. Utgangs volt24
Monteringoverflaten
Fase1
Bytt Typetriac
Slår på klNull kors
SpenningsutgangCA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8541408000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellampsInngangsspenningSakMaks. UtgangsforsterkereMonteringBytt TypeSpenningsutgangPris
DAYTON 1EGH8 Solid State reléinngang 90-280VAC | AA9NZE 1EGH81090-280 VACSolid State -relé, puckstil10AoverflatenSCR24-280 VAC310NOK
DAYTON 1EGH9 Solid State reléinngang 3-32VDC | AA9NZF 1EGH9103-32 VDCSolid State -relé, puckstil10AoverflatenSCR24-280 VAC280NOK
DAYTON 1EGJ1 Solid State reléinngang 3-32VDC | AA9NZG 1EGJ1103-32 VDCSolid State -relé, puckstil10Aoverflatentriac24-280 VAC261NOK
DAYTON 1EGJ3 Solid State reléinngang 3-32VDC | AA9NZJ 1EGJ3-CDSolid State -relé, puckstil10AoverflatentriacCA336NOK
DAYTON 1EGJ4 Solid State reléinngang 90-280VAC | AA9NZK 1EGJ42590-280 VACSolid State -relé, puckstil25AoverflatenSCR24-280 VAC327NOK
DAYTON 1EGJ5 Solid State reléinngang 3-32VDC | AA9NZL 1EGJ5-CDSolid State -relé, puckstil25AoverflatenSCRCA458NOK
DAYTON 1EGJ8 Solid State-reléinngang 90-280VAC | AA9NZP 1EGJ84090-280 VACSolid State -relé, puckstil40AoverflatenSCR24-280 VAC548NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EGJ2 Solid State reléinngang 3-32VDC
467NOK / enhet