Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1DHK4 Gearbelt L 33 Tenner Lengde 12.4 In | AA9JBA

DAYTON 1DHK4 Gearbelt L 33 Tannlengde 12.4 In

På lager
Vare: AA9JBA Modell: 1DHK4
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSynkron drivrem
Girbelte TypeL
Bransjenummer124L050
MaterialeNeopren
Antall tenner33
Tonehøyde3 / 8 "
Pitch lengde12.375 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4010393000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerAntall tennerPitch lengdePris
DAYTON 1DHK5 Gearbelt L 40 Tannlengde 15.0 In | AA9JBB 1DHK5150L0504015 "150NOK
DAYTON 1DHK6 Gearbelt L 50 Tannlengde 18.8 In | AA9JBC 1DHK6187L0505018.75 "163NOK
DAYTON 1DHK7 Gearbelt L 56 Tannlengde 21.0 In | AA9JBD 1DHK7210L0505621 "157NOK
DAYTON 1DHK8 Gearbelt L 60 Tenner Lengde 22.5 In | AA9JBE 1DHK8225L0506022.5 "163NOK
DAYTON 1DHK9 Gearbelt L 64 Tannlengde 24.0 In | AA9JBF 1DHK9240L0506424 "169NOK
DAYTON 1DHL1 Gearbelt L 68 Tenner Lengde 25.5 In | AA9JBG 1DHL1255L0506825.5 "172NOK
DAYTON 1DHL2 Gearbelt L 72 Tennlengde 27.0 In | AA9JBH 1DHL2270L0507227 "181NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DHK4 Gearbelt L 33 Tannlengde 12.4 In
122NOK / enhet