Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 19C694 innløpsvannfilter 3/4 tommer Ght 100 Psi | AA8MDD

DAYTON 19C694 Innløpsvannfilter 3/4 tommer Ght 100 Psi

På lager
Vare: AA8MDD Modell: 19C694
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
374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnløpsvannfilter
Utløpsport (in.)1 / 2 M
Strømningsområde8 GPM
Høyde2 1 / 9 "
Innløpsport3/4 Tråd for hageslange
Lengde3.375 "
MaterialeAluminium, messing, Buna-N, plast
Maks. Press100 psi
Mesh Størrelse50
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8421210000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bypass-port (inn) (1/4 F)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 19C694 Innløpsvannfilter 3/4 tommer Ght 100 Psi
374NOK / enhet