DAYTON 13W876 Bremsebenk 48-1/4 In | AA6GAH

DAYTON 13W876 Bremsebenk 48-1/4 In

På lager
Vare: AA6GAH Modell: 13W876

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsebenk
Bøyelengde (in.)48-1/4
Kapasitet av mildt stål (måler)16
AnleggKropp laget av sveisede stålplater med tunge fagverksstenger
DieKarbonstål, varmebehandlet stålhann, størrelse 2, 3 og 4.
Fingerbredde (in.)2,3,4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 166.5
Skipets høyde (cm)64.77
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8462290030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Boksdybde (in.) (4)
    • Maks. Lift of Beam (In.) (1-1 / 4)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13W876 Bremsebenk 48-1/4 In
18 386 NOK / enhet