Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 13W533 kilerem Cogged Cx55 | AA6FPH

DAYTON 13W533 kilerem Cogged Cx55

På lager
Vare: AA6FPH Modell: 13W533
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
612NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
BeltypeCX
AnleggInnpakket
BransjenummerCX55
MaterialeNaturlig / syntetisk gummiblanding
Antall ribber1
Utenfor lengde59 "
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Tykkelse17 / 32 "
Topp bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode4010313000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellAnleggBransjenummerMaterialeUtenfor lengdePris
DAYTON 13W534 kilerem Cogged Cx70 | AA6FPJ 13W534InnpakketCX70Naturlig / syntetisk gummiblanding74 "705NOK
DAYTON 3GXC9 kilerem Cogged Cx111 | AC9JVD 3GXC9TetteCX111Kloropren gummiblanding115 "1 392 NOK
DAYTON 3GXD1 kilerem Cogged Cx115 | AC9JVE 3GXD1TetteCX115Kloropren gummiblanding119 "1 130 NOK
DAYTON 3GXD2 kilerem Cogged Cx123 | AC9JVF 3GXD2TetteCX123Kloropren gummiblanding127 "989NOK
DAYTON 3GXD3 kilerem Cogged Cx133 | AC9JVG 3GXD3TetteCX133Kloropren gummiblanding137 "1 062 NOK
DAYTON 3GXD5 kilerem Cogged Cx190 | AC9JVJ 3GXD5TetteCX190Kloropren gummiblanding194 "1 613 NOK
DAYTON 3GXD6 kilerem Cogged Cx225 | AC9JVK 3GXD6TetteCX225Kloropren gummiblanding227 "1 952 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13W533 kilerem Cogged Cx55
612NOK / enhet