Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 13V532 Kilerem Banded 4/b58 | AA6EEW

DAYTON 13V532 Kilerem Banded 4/b58

På lager
Vare: AA6EEW Modell: 13V532
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
1 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndet kilerem
BeltypeB
AnleggForsterket bånd
Bransjenummer4 / B58
MaterialeGummiimpregnert stoffdeksel med strekkledninger med høy styrke
Antall ribber4
Utenfor lengde61.75 "
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Tykkelse1 / 2 "
Topp bredde2 2 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode4010313000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerAntall ribberUtenfor lengdeTopp breddePris
DAYTON 13G875 Kilerem Banded 2/b46 | AA4WVC 13G8752 / B46249.75 "1 1 / 3 "530NOK
DAYTON 13G876 Kilerem med bånd 2/b50 | AA4WVD 13G8762 / B50253.75 "1 1 / 3 "605NOK
DAYTON 13G877 Kilerem med bånd 2/b51 | AA4WVE 13G8772 / B51254.75 "1 1 / 3 "598NOK
DAYTON 13G878 Kilerem Banded 2/b52 | AA4WVF 13G8782 / B52255.75 "1 1 / 3 "687NOK
DAYTON 13G879 Kilerem Banded 2/b53 | AA4WVG 13G8792 / B53256.75 "1 1 / 3 "699NOK
DAYTON 13G880 Kilerem Banded 2/b54 | AA4WVH 13G8802 / B54257.75 "1 1 / 3 "654NOK
DAYTON 13G881 Kilerem Banded 2/b55 | AA4WVJ 13G8812 / B55258.75 "1 1 / 3 "811NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13V532 Kilerem Banded 4/b58
1 282 NOK / enhet