Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK 312

DAYMARK 1100532 Dagetikett tirsdag 2-5/9 tommers bredde - pakke med 250 | AE8ZXA 6GUP5

DAYMARK 1100532 Dagsetikett tirsdag 2-5/9 tommers bredde - pakke med 250

Varenummer: AE8ZXA Modell: 1100532Kryssref: 6GUP5
På lager

Få tak i det tirsdag, mar 25

Flat Frakt på 312 kr + TVA 312 NOK flatfrakt gjelder for bestillinger med samlet vekt under 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

211NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakDagslabel
FARGEGul
Høyde2"
Etikett stilOppløselig
SpråkEngelsk / spansk / fransk
Materiale Papir
FormSquare
Temp. Område45 grader til 95 grader F
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode4821104000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vannbestandig (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEpk. Antall.Pris
DAYMARK 1100531 Dagsetikett mandag 2-5/9 tommers bredde - pakke med 250 | AE8ZWZ 6GUP4 1100531Blå250211NOK
DAYMARK 1100533 Dagsetikett onsdag 2-2/5 tommers bredde - pakke med 250 | AE8ZXB 6GUP6 1100533Rød250211NOK
DAYMARK 1100534 Dagetikett torsdag 2-3/5 tommers bredde - pakke med 250 | AE8ZXC 6GUP7 1100534brun250211NOK
DAYMARK 1100535 Dagetikett fredag ​​2-1/2 tommers bredde - pakke med 250 | AE8ZXD 6GUP8 1100535Grønn250211NOK
DAYMARK 1100536 Dagsetikett lørdag 4-1/2 tommers bredde - pakke med 250 | AE8ZXE 6GUP9 1100536oransje250211NOK
DAYMARK 1100537 Dagetikett søndag 2-4/9 tommers bredde - pakke med 250 | AE8ZXF 6GUR0 1100537Svart250211NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYMARK 1100532 Dagsetikett tirsdag 2-5/9 tommers bredde - pakke med 250
211NOK /pakke