Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYCO 15650 Auto kilerem industrinummer 11a1650 | AD7ZGD 4HKY6

DAYCO 15650 Auto kilerem industrinummer 11a1650

På lager
Vare: AD7ZGD Modell: 15650Kryssref: 4HKY6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
333NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem for bil
BeltypeTette
Bransjenummer11A1650
Utenfor lengde65 "
Topp bredde0.44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode4010313000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerUtenfor lengdeTopp breddePris
DAYCO 28430 Auto kilerem industrinummer 20a1090 | AD7UMD 4GKC7 2843020A109043 "0.88 "360NOK
DAYCO 22545 Automotive kilerem industrinummer 151385 | AD7UMH 4GKD2 2254515138554.5 "0.69 "414NOK
DAYCO 17530 Auto kilerem industrinummer 13a1345 | AD7UMJ 4GKD3 1753013A134553 "0.53 "335NOK
DAYCO 22570 Auto kilerem industrinummer 15a1450 | AD7UMV 4GKE4 2257015A145057 "0.69 "430NOK
DAYCO 22555 Auto kilerem Bransjenummer 15a1410 | AD7UNL 4GKG1 2255515A141055.5 "0.69 "411NOK
DAYCO 17570 Auto kilerem industrinummer 13a1450 | AD7UNT 4GKG7 1757013A145057 "0.53 "360NOK
DAYCO 22535 Auto kilerem industrinummer 15a1360 | AD7UPD 4GKH8 2253515A136053.5 "0.69 "398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYCO 15650 Auto kilerem industrinummer 11a1650
333NOK / enhet