Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYBRITE FSSEZ440L840-UNV-EMLED Strip 4000K LED, 32 W Maks. Armatur Watt, 4000K, 4000 lm, 125 lm/W Lumen per Watt | CR2WNG 60VD44

DAYBRITE FSSEZ440L840-UNV-EMLED Strip 4000K LED, 32 W Maks. Armatur watt, 4000K, 4000 lm, 125 lm/W lumen per watt

På lager
Vare: CR2WNG Modell: FSSEZ440L840-UNV-EMLEDKryssreferanse: 60VD44
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
6 406 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DAYBRITE SCD220L840-UNV LED overflatemontert armatur, 20 W Maks. Armatur Watt, 4000K, 2000 lm, 2 lampe T8 | CR2WLL 55MR26 SCD220L840-UNVOverflatemontert armatur525NOK
DAYBRITE SDS21224L-8CST-UNV-DIM Valgbar Led Strip, 2 Tommer Størrelse, 20 W Maks. Armatur Watt, 3500K/4000K/5000K | CR2WLM 786ZK6 SDS21224L-8CST-UNV-DIMStrippe1 111 NOK
DAYBRITE SDS42448L-8CST-UNV-DIM Valgbar Led Strip, 4 Tommer Størrelse, 40 W Maks. Armatur Watt, 3500K/4000K/5000K, 2 Lampe T8 | CR2WLR 786ZK7 SDS42448L-8CST-UNV-DIMStrippe1 613 NOK
DAYBRITE FSSEZ440L830-UNV-EM-LED Strip 3000K LED, 32 W Maks. Armatur Watt, 3000K, 4000 lm, 118 lm/W Lumen per Watt | CR2WMB 60VD43 FSSEZ440L830-UNV-EM-LEDLED6 406 NOK
DAYBRITE FSSEZ440L835-UNV-EMLED Strip 3500K LED, 32 W Maks. Armatur Watt, 3500K, 4000 lm, 125 lm/W Lumen per Watt | CR2WMC 60VD45 FSSEZ440L835-UNV-EMLEDLED6 406 NOK
DAYBRITE SLS216L840-UNV Smal Strip 4000K Led, 16 W Maks. Armatur Watt, 4000K, 1, 600 Lm, 100 Lm/W Lumens Per Watt | CR2WNE 60VD48 SLS216L840-UNVLED1 129 NOK
DAYBRITE SCD330L840-UNV Wide Strip 4000K LED, 29 W Maks. Armatur Watt, 4000K, 3000 lm, 109 lm/W Lumen per Watt | CR2WNF 60VD46 SCD330L840-UNVLED216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYBRITE FSSEZ440L840-UNV-EMLED Strip 4000K LED, 32 W Maks. Armatur watt, 4000K, 4000 lm, 125 lm/W lumen per watt
6 406 NOK / enhet