Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAP 18816 tetningsmasse polyuretan svart 10.1 Oz. | AB4ZTZ 20VK39

DAP 18816 tetningsmasse polyuretan svart 10.1 Oz.

På lager
Vare: AB4ZTZ Modell: 18816Kryssreferanse: 20VK39
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
178NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningsmasse
Søknadstid30 min.
Basepolyuretan
FARGESvart
container typeTube
Flash PointStørre enn 200 grader F
Full kur4 til 7 dager
Ytelse Temp. Område-40 grader til 170 grader F
Størrelse10.1 oz.
Spesifikke tyngdekraften1.4
underlagTre, metall, betong, stein, aluminium, mur, vinyl, glassfiber, plast, murstein, glass

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.468
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3214100020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Påføringstemp. Rekkevidde (40 grader til 100 grader F)
    • VOC (36 g / l)
    • Egenskaper: Vanntett, maksimal fleksibilitet og vedheft, støt- og kuttbestandig, malbar, værbestandig

Produktvarianter

ProduktModellSøknadstidFARGEStørrelsepk. Antall.Pris
DAP 790 tetningsmasse 9 unse hvit | AB8VWU 29RV14 79020 min.Hvit9 oz.1127NOK
DAP 70798-18288 Akryl lateks elastomerforsegling, Dynaflex 230, mandel, 10 oz beholderstørrelse, patron | CR2WGE 4MY73 70798-18288---1106NOK
DAP 70798-18418 Akryl lateks elastomerisk tetningsmasse, Dynaflex 230, brun, 10 oz beholderstørrelse, patron | CR2WGF 4MY72 70798-18418---1106NOK
DAP 18898 Akryl lateksforsegling, Kwik Seal Ultra, klar, 10 oz beholderstørrelse, patron | CR2WGG 45PG60 18898---1155NOK
DAP 7079808789 Tetningsmasse, Silikon Max, Svart, 10 Oz, Patron | CR2WGH 375DJ0 7079808789---12243NOK
DAP 7079808791 Tetningsmasse, Silikon Max, Klar, Patron | CR2WGJ 375DJ2 7079808791---12264NOK
DAP 7079808790 Tetningsmasse, Silikon Max, Hvit, Patron | CR2WGK 375DJ1 7079808790---12290NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAP 18816 tetningsmasse polyuretan svart 10.1 Oz.
178NOK / enhet