Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAP 08641 Silikongummiforsegling Klar 10.1 Oz. | AE2YZQ 5A463

DAP 08641 Silikongummiforseglingsmiddel klar 10.1 Oz.

På lager
Vare: AE2YZQ Modell: 08641Kryssreferanse: 5A463
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
208NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiforsegling
Søknadstid20 min.
Basesilikon
FARGEFjern
container typeTube
Flash PointStørre enn 200 grader F
Full kur24 hr.
Ytelse Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Størrelse10.1 oz.
Spesifikke tyngdekraften0.96
underlagGlass, Keramikk, Glassfiber, Tre, Murstein, Metall, Tørrvegg, Fliser, Betong, Lerret, Porselen, Plast og Gummi, Malte overflater, Ikke-oljeaktig tre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.35
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3214100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Søknadstemp. Rekkevidde (-35 grader til 140 grader F)
    • VOC (28.8 g / l)
    • Kjennetegn: Vanntett, Fleksibel, 10-20 min. Tack ledig tid, 5-10 min. Verktøystid

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakPris
DAP 70798-08642 Silikongummi Tetningsmiddel Svart 10.1 Oz. | AD8VRR 4MY67 70798-08642SvartTetningsmasse208NOK
DAP 08646 Silikon Gummitetningsmiddel Hvit 10.1 Oz. | AE2YZR 5A464 08646HvitGummiforsegling208NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAP 08641 Silikongummiforseglingsmiddel klar 10.1 Oz.
208NOK / enhet