Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAP 70798-08642 Silikongummi Tetningsmiddel Svart 10.1 Oz. | AD8VRR 4MY67

DAP 70798-08642 Silikongummiforsegling Svart 10.1 Oz.

På lager
Vare: AD8VRR Modell: 70798-08642Kryssref: 4MY67
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
208NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningsmasse
Søknadstid20 min.
Basesilikon
FARGESvart
container typeTube
Flash Point212 Grader F
Full kur24 hr.
Ytelse Temp. Område-40 grader til 140 grader F
Størrelse10.1 oz.
Spesifikke tyngdekraften0.96 @ 25 grader C
underlagGlass, keramikk, glassfiber, tre, murstein, metall, gips, fliser, betong

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.35
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3214100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Søknadstemp. Rekkevidde (-35 grader til 140 grader F)
    • VOC (30 g / l)
    • Egenskaper: Vanntett, fleksibel, innendørs bruk, utendørs bruk, verktøytid er 5-10 min, klebefri tid er 10-20 min

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakPris
DAP 08641 Silikongummiforsegling Klar 10.1 Oz. | AE2YZQ 5A463 08641FjernGummiforsegling208NOK
DAP 08646 Silikon Gummitetningsmiddel Hvit 10.1 Oz. | AE2YZR 5A464 08646HvitGummiforsegling208NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAP 70798-08642 Silikongummiforsegling Svart 10.1 Oz.
208NOK / enhet