Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DANFOSS 037H6087 CI32-50 Spole, 110-120VAC, 60 Hz | CR2VKY 50PL07

DANFOSS 037H6087 CI32-50 spole, 110-120VAC, 60 Hz

På lager
Vare: CR2VKY Modell: 037H6087Kryssreferanse: 50PL07

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

716NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DANFOSS 018F6185 Spole, 120V, 60 Hz med Din-Plug og Cap | CR2VLB 50PK93 018F61851 309 NOK
DANFOSS 018F7663 Spole, 120V, 60 Hz, 14W | CR2VLC 50PK97 018F76631 639 NOK
DANFOSS 018F7396 Spole, 12VDC, 18W, Type BB | CR2VLD 50PK95 018F73961 140 NOK
DANFOSS 018F6857 Spole, 24VDC, 16W, Terminalboks | CR2VLG 161J26 018F68571 532 NOK
DANFOSS 042N7551 Spole, 24VDC, DIN-tilkobling | CR2VLH 161J52 042N7551943NOK
DANFOSS 018F6757 Spole, koblingsboks, 24VDC, 16W | CR2VLJ 161J25 018F67571 296 NOK
DANFOSS 018F6193 Din Coil, 230V, 10W Universal | CR2VLK 50PK94 018F61931 309 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DANFOSS 037H6087 CI32-50 spole, 110-120VAC, 60 Hz
716NOK / enhet