Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DANCO 9D00010529 Dusjavløp Hårfanger Krom | AF9EKH 29VM51

DANCO 9D00010529 Dusjavløp Hårfanger krom

På lager
Vare: AF9EKH Modell: 9D00010529Kryssreferanse: 29VM51
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusjavløp
Farge / finishChrome
AvløpsmaterialeStål
RutenettmaterialePlast
Lengde3 55 / 64 "
MaterialeStål
Pipe dia.4-1 / 4 "
typenHårfanger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481805060

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishMaterialePris
DANCO 9D00010533 Dusjavløp Hårfanger Hvit | AF9EKG 29VM50 9D00010533HvitPlast86NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DANCO 9D00010529 Dusjavløp Hårfanger krom
109NOK / enhet