DAKE CORPORATION 983107-1 Båndsag, 5 tommer x 6 tommer, 114 til 262, 0 grader til 45 grader, 20.0 A, 1 fase, 120VAC | CR2VHZ 480Z97

DAKE CORPORATION 983107-1 Band Saw, 5 Inch x 6 in, 114 to 262, 0 Deg to 45 Deg, 20.0 A, 1 Phase, 120VAC

På lager
Vare: CR2VHZ Modell: 983107-1Kryssreferanse: 480Z97

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsag

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAKE CORPORATION SE-6.5 M båndsag, 7 3/4 tommer x 3 tommer, 114 til 262, 0 grader til 60 grader høyre, 20.0 A, 1 fase | CR2VJA 497Z50 SE-6.5 M53 835 NOK
DAKE CORPORATION SE-10 DM båndsag, 10 1/2 tommer x 7 3/4 tommer, 115 til 230, 45 grader venstre til 60 grader høyre, 20.0 A, 3-fase | CR2VJC 497Z52 SE-10 DM173 613 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 983107-1 Band Saw, 5 Inch x 6 in, 114 to 262, 0 Deg to 45 Deg, 20.0 A, 1 Phase, 120VAC
29 278 NOK / enhet