DAKE CORPORATION 977600 Borepresse, gulvtype, 1 tommers borkapasitet, 110V | CJ6UFC SB-25

DAKE CORPORATION 977600 Borepresse, gulvtype, 1 tommers borkapasitet, 110V

Vare: CJ6UFC Modell: 977600Kryssref: SB-25
38 945 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill presse
Basedybde23 5 / 8 "
Base bredde15 "
Kolonne Dia.3 5 / 8 "
Dybde13 3 / 4 "
Boredybde (in.)1
HP2
Maks. Spindel til base50 "
Maksimal arbeidsdiameter18 "
Motor Spenning110V
Antall hastigheter9
Total høyde71 "
Fase3
Spindelhastighet270 til 2000 o / min
SpindelavsmalningMT3
Spindel til bord28 3 / 8 "
Spindelreiser5"
Spenning220V
Bredde13 3 / 4 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoredybde (in.)SpindelavsmalningHpSpenningSpindelhastighetMaksimal arbeidsdiameterMotorPris
DAKE CORPORATION 977200 Borepresse, gulvtype, 5/8 tommers borkapasitet, 110V | CJ6UFA SB-16 9772005/8MT21/2120V240 til 3400 o / min14 1 / 8 "-28 941 NOK
RFQ
DAKE CORPORATION 977400V borepresse, gulvtype, 1.25 tommers borkapasitet, variabel hastighet, 110V | CJ6UFB SB-32V 977400V1 1 / 4MT41.5120V46 til 3473 o / min18 "-57 272 NOK
RFQ
DAKE CORPORATION 977600V borepresse, gulvtype, 1 tommers borkapasitet, variabel hastighet, 110V | CJ6UFD SB-25V 977600V1MT31.5120V46 til 3550 o / min18 "-48 796 NOK
RFQ
DAKE CORPORATION 977701V Borepresse, gulvtype, 1 tommers borkapasitet, automatisk mating, variabel hastighet, 110V | CJ6UFE SB-250V 977701V1MT31.5120V68 til 1380 XNUMX o / min18 "-64 909 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 977600 Borepresse, gulvtype, 1 tommers borkapasitet, 110V
38 945 NOK / enhet