DAKE CORPORATION 977102-1 Borpressehjul 110v 1/2 hk Fase 1 | AG4YHT 35GW72

DAKE CORPORATION 977102-1 Drill Press Remskive 110v 1/2 Hk Fase 1

På lager
Vare: AG4YHT Modell: 977102-1Kryssreferanse: 35GW72

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 414 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill presse
Forsterker AC20
Basestørrelse11-3/4" x 17-3/4"
Kapasitet stål5 / 8 "
Chuck størrelse1 / 2 "
Kolonne Dia.4"
KjøretypeTrinse
Hz60
Maks. Spindel til base26-1 / 2 "
Motor HP1/2
Antall hastigheterVariabel
Generell dybde17.75 "
Total høyde42.5 "
Samlet bredde11.75 "
Fase1
Quill Dia.2"
Spindelhastighet545 til 4000
Spindelavsmalning2MT
Spindel til bord16-1 / 2 "
Spindelreiser3-1 / 8 "
Svinge14-1 / 8 "
Størrelse på bordspor5 / 8 "
Bordoverflate11-3/4" x 11-3/4"
Vippevinkel180 Degrees
Spenning110

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.38
Skipets høyde (cm)107.95
Skipets lengde (cm)45.09
Skipets bredde (cm)29.85
HS kode8459290020

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseChuck størrelseMotor HPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
DAKE CORPORATION 977600-1V Borpressehjul 110v 2 hk Fase 1 | AG4YHU 35GW73 977600-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "44 489 NOK
RFQ
DAKE CORPORATION 977400-1V Borpressehjul 110v 2 Hk 4mt | AG4YHV 35GW74 977400-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "54 666 NOK
DAKE CORPORATION 977700-1V gulvborepresshjul, 2 HK, 18" sving, 110V | AG4YHW 35GW75 977700-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "61 075 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 977102-1 Drill Press Remskive 110v 1/2 Hk Fase 1
26 414 NOK / enhet