DAKE CORPORATION 977700-1V Gulvboremaskin, 2 HK, 18 sving, 110V | AG4YHW 35GW75

DAKE CORPORATION 977700-1V gulvborepresshjul, 2 HK, 18" sving, 110V

Vare: AG4YHW Modell: 977700-1VKryssreferanse: 35GW75
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

61 075 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill presse
Forsterker AC20
Basestørrelse15 "x 23-5 / 8"
Kapasitet stål1"
Chuck størrelse5 / 8 "
Kolonne Dia.4"
KjøretypeTrinse
Hz60
Maks. Spindel til base49-1 / 4 "
Motor HP2
Antall hastigheterVariabel
Generell dybde23.625 "
Total høyde71 "
Samlet bredde15 "
Fase1
Quill Dia.2-1 / 2 "
Spindelhastighet68 til 1380
Spindelavsmalning3MT
Spindel til bord28-3 / 8 "
Spindelreiser5"
Svinge18 "
Størrelse på bordspor5 / 8 "
Bordoverflate13-3/4" x 13-3/4"
Vippevinkel180 Degrees
Spenning110

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 299.37
Skipets høyde (cm)193.04
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8459290020

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseChuck størrelseMotor HPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
DAKE CORPORATION 977102-1 Borpressehjul 110v 1/2 hk Fase 1 | AG4YHT 35GW72 977102-111-3/4" x 17-3/4"1 / 2 "1/217.75 "42.5 "11.75 "26 414 NOK
DAKE CORPORATION 977600-1V Borpressehjul 110v 2 hk Fase 1 | AG4YHU 35GW73 977600-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "44 489 NOK
RFQ
DAKE CORPORATION 977400-1V Borpressehjul 110v 2 Hk 4mt | AG4YHV 35GW74 977400-1V15 "x 23-5 / 8"5 / 8 "223.625 "71 "15 "54 666 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 977700-1V gulvborepresshjul, 2 HK, 18" sving, 110V
61 075 NOK / enhet