DAKE CORPORATION 908080-2 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 10 HK, 220V, 75 tonns kapasitet | CJ6UCX 8-080

DAKE CORPORATION 908080-2 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 10 HK, 220V, 75 tonns kapasitet

Vare: CJ6UCX Modell: 908080-2Kryssref: 8-080
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk press
Base lengde55 1 / 2 "
Base bredde36 "
Dekningsområde55 1/2 "x 36"
Frame Bredde44 "
Høyde86 "
HP10
Maks. Ram til bordet37 5 / 8 "
Min. Ram til bordet7 5 / 8 "
DriftstypeElektrisk
Fase3
Trykkkapasitet75 Ton
Trykk på Speed30 IPM
Trekk kapasitet28 Ton
Ram Travel10 "
RPM1800
Bordbredde8 1 / 4 "
Spenning220V

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSpenningFrame BreddeBordbreddeHpMaks. Ram til bordetMin. Ram til bordetRam TravelTrykk på SpeedPris
DAKE CORPORATION 908025-2 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 2 HK, 220V, 25 tonns kapasitet | CJ6UCQ 8-025 908025-2-220V32 3 / 4 "7 1 / 4 "246 3 / 4 "11 3 / 4 "10 "--
RFQ
DAKE CORPORATION 908025-4 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 2 HK, 440V, 25 tonns kapasitet | CJ6UCR 8-025 908025-4-440V32 3 / 4 "7 1 / 4 "246 3 / 4 "11 3 / 4 "10 "--
RFQ
DAKE CORPORATION 908050-2 hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 2 HK, 220V, 50 tonns kapasitet | CJ6UCT 8-050 908050-2-220V32 3 / 4 "7 1 / 4 "245 1 / 8 "10 1 / 8 "10 "--
RFQ
DAKE CORPORATION 908050-4 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 2 HK, 440V, 50 tonns kapasitet | CJ6UCU 8-050 908050-4-440V32 3 / 4 "7 1 / 4 "245 1 / 8 "10 1 / 8 "10 "--
RFQ
DAKE CORPORATION 908075-2 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 2 HK, 220V, 75 tonns kapasitet | CJ6UCV 8-075 908075-2-220V44 "8 1 / 4 "237 5 / 8 "7 5 / 8 "10 "--
RFQ
DAKE CORPORATION 908075-4 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 2 HK, 440V, 75 tonns kapasitet | CJ6UCW 8-075 908075-4-440V44 "8 1 / 4 "237 5 / 8 "7 5 / 8 "10 "--
RFQ
DAKE CORPORATION 908080-4 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 10 HK, 440V, 75 tonns kapasitet | CJ6UCY 8-080 908080-4-440V44 "8 1 / 4 "1037 5 / 8 "7 5 / 8 "10 "--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 908080-2 Hydraulisk presse, elektrohydraulisk drift, 10 HK, 220V, 75 tonns kapasitet