Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

D-LINE US/FLIB22QSP-5PK Kabelbeskytter Internalbue Brun Pk5 | AF6KEE 19RZ74

D-LINE US/FLIB22QSP-5PK Kabelbeskytter Internalbue Brun Pk5

På lager
Vare: AF6KEE Modell: US/FLIB22QSP-5PKKryssreferanse: 19RZ74
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
14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter Intern albue
Kanalhøyde7 / 8 "
Channel Bredde7 / 8 "
FARGEbrun
tilkobling stilClip-Over
Høyde7 / 8 "
Lengde0.1ft.
LastekapasitetIkke spesifisert
MaterialeABS
Maks. Kabeldia.1 / 4 "
Antall kanaler1
StilSlipp over
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909987

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
D-LINE US//FLIB22QSW-5PK Kabelbeskytter Internalbue Hvit | AF6KEA 19RZ70 USA // FLIB22QSW-5PKHvit14NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

D-LINE US/FLIB22QSP-5PK Kabelbeskytter Internalbue Brun Pk5
14NOK / enhet