Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

D-LINE US / ECAP22QSW Kabelbeskytter Endelokk Hvit Pk2 | AF6KED 19RZ73

D-LINE US/ECAP22QSW Kabelbeskytter Endehette Hvit Pk2

På lager
Vare: AF6KED Modell: US/ECAP22QSWKryssreferanse: 19RZ73

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
44NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskyttelsesdeksel
Kanalhøyde7 / 8 "
Channel Bredde7 / 8 "
FARGEHvit
tilkobling stilGlatt passform
Høyde7 / 8 "
Lengde0.1ft.
LastekapasitetIkke spesifisert
MaterialeABS
Maks. Kabeldia.1 / 4 "
Antall kanaler1
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909987

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

D-LINE US/ECAP22QSW Kabelbeskytter Endehette Hvit Pk2
44NOK / enhet