Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CYTIVA WHATMAN 1001-0155 kvalitativt filterpapir, cellulose, Cfp1, 1.5 Cm Dia, 500 PK | CR2UXV 32HK40

CYTIVA WHATMAN 1001-0155 kvalitativt filterpapir, cellulose, Cfp1, 1.5 cm diameter, 500 PK

På lager
Vare: CR2UXV Modell: 1001-0155Kryssref: 32HK40

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

880NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvalitativt filterpapir

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CYTIVA WHATMAN 2800-105 Extraction Thimble, High Performance, 25 PK | CR2URX 32HJ60 2800-105Ekstraksjons fingerbøl2 517 NOK
CYTIVA WHATMAN 2800-331 ekstraksjonsfingerbøl, høy ytelse, 25 PK | CR2URY 32HJ58 2800-331Ekstraksjons fingerbøl3 169 NOK
CYTIVA WHATMAN 5230-125 Filterpapir, 230, 12.5 cm Dia, 50 PK | CR2UTQ 32HL46 5230-125Filterpapir262NOK
CYTIVA WHATMAN 5230-150 Filterpapir, 230, 15 cm Dia, 50 PK | CR2UTR 32HL45 5230-150Filterpapir381NOK
CYTIVA WHATMAN 5230-185 Filterpapir, 230, 18.5 cm Dia, 50 PK | CR2UTT 32HL44 5230-185Filterpapir538NOK
CYTIVA WHATMAN 5230-240 Filterpapir, 230, 24 cm Dia, 50 PK | CR2UTU 32HL43 5230-240Filterpapir850NOK
CYTIVA WHATMAN 5230-500 Filterpapir, 230, 50 cm Dia, 50 PK | CR2UTV 32HL41 5230-500Filterpapir3 625 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CYTIVA WHATMAN 1001-0155 kvalitativt filterpapir, cellulose, Cfp1, 1.5 cm diameter, 500 PK
880NOK / enhet