Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CUSHMAN 28569G01 Bøssing, bøssing | CR2UGR 56YH65

CUSHMAN 28569G01 Bushing, Bushing

På lager
Vare: CR2UGR Modell: 28569G01Kryssreferanse: 56YH65

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

319NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CUSHMAN 70581G01 Flensbøssing, Flensbøssing | CR2UGT 56YH71 70581G01132NOK
CUSHMAN 17838G1 Nylonbøssing, Nylonbøssing | CR2UGU 56YH56 17838G173NOK
CUSHMAN 624030 Bøssing | CR2ULK 56YH70 624030120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CUSHMAN 28569G01 Bushing, Bushing
319NOK / enhet