Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CURRENT LED50ED23.5/725 LED-pære, Sylindrisk, Mogul-skrue, 100W MH/100W HPS, 50 W Watt, 2450K, LED | CR2TWB 55GU11

CURRENT LED50ED23.5/725 LED-pære, sylindrisk, mogulskrue, 100W MH/100W HPS, 50 W watt, 2450K, LED

På lager
Vare: CR2TWB Modell: LED50ED23.5/725Kryssreferanse: 55GU11

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
CURRENT LED5.5LS3/850 LED-pære, A19, medium skrue, 40W INC/9 til 11W CFL, 5.5 W Watt, 450 lm, LED, 3 PK | CR2TVE 49ZC13 LED5.5LS3 / 8501185NOK
CURRENT LED6DADL9C-4PK LED-pære, A19, medium skrue, 40W INC/9 til 11W CFL, 5.5 W Watt, 450 lm, LED, 4 PK | CR2TVF 482P32 LED6DADL9C-4PK196NOK
CURRENT LED6DASW9C-4PK LED-pære, A19, medium skrue, 40W INC/9 til 11W CFL, 6 W Watt, 450 lm, LED, 4 PK | CR2TVG 482P31 LED6DASW9C-4PK1160NOK
CURRENT LED6DA19/830 LED-pære, A19, medium skrue, 40W INC/9 til 11W CFL, 6 W Watt, 480 lm, LED, 3000K | CR2TVH 53CE34 LED6DA19 / 830160NOK
CURRENT LED6DA19/850 LED-pære, A19, medium skrue, 40W INC/9 til 11W CFL, 6 W Watt, 480 lm, LED, 5000K | CR2TVJ 53CE35 LED6DA19 / 850172NOK
CURRENT LED10DADL9C-4PK LED-pære, A19, medium skrue, 60W INC/13 til 15W CFL, 10 W Watt, 800 lm, LED, 4 PK | CR2TVK 482P34 LED10DADL9C-4PK188NOK
CURRENT LED10DA19/850 LED-pære, A19, medium skrue, 60W INC/13 til 15W CFL, 10 W Watt, 800 lm, LED, 5000K | CR2TVL 53CE39 LED10DA19 / 850174NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CURRENT LED50ED23.5/725 LED-pære, sylindrisk, mogulskrue, 100W MH/100W HPS, 50 W watt, 2450K, LED
2 294 NOK / enhet