Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CURRENT LED14ET8/G/4/830 Linear LED Bulb, T8, Medium Bi-Pin, 4 ft Nominal Length, 3000K, 32 W LFL, 14 W Watts | CR2UCW 467W17

CURRENT LED14ET8/G/4/830 Lineær LED-pære, T8, Medium Bi-Pin, 4 fot nominell lengde, 3000K, 32 W LFL, 14 W Watt

På lager
Vare: CR2UCW Modell: LED14ET8/G/4/830Kryssreferanse: 467W17

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

154NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPære

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CURRENT LED14ET8/G/4/830 Lineær LED-pære, T8, Medium Bi-Pin, 4 fot nominell lengde, 3000K, 32 W LFL, 14 W Watt
154NOK / enhet