CRETORS EP7271 Bryter | CR2RXV 41RF41

CRETORS EP7271 Switch

Vare: CR2RXV Modell: EP7271Kryssreferanse: 41RF41
437NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CRETORS EP2030 Momentary Pause Switch, E1700, 31EW09 | CR2RXT 41RF61 EP2030369NOK
RFQ
CRETORS EP1563 Switch Snap, Black | CR2RXU 41RF75 EP1563294NOK
RFQ
CRETORS EP4855 Bryter, vannkoker varmelampe | CR2RXW 41RF89 EP4855178NOK
RFQ
CRETORS EP7244 Switch-Door Safety, #702 | CR2RXX 41RF62 EP7244344NOK
RFQ
CRETORS EP7250 Hovedstrømbryter, på/av | CR2RXY 41RF99 EP7250143NOK
RFQ
CRETORS 4922 Bryter | CR2RXZ 41RF87 4922182NOK
RFQ
CRETORS 10662 Bryter, trykknapp | CR2RYA 41RF54 10662367NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRETORS EP7271 Switch
437NOK / enhet