Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4175-B Rørmarkør Utløp Grønn 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4AUQ 8NDX3

BRADY 4175-B rørmarkør utløp grønn 1-1/2 til 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AF4AUQ Modell: 4175-BKryssref: 8NDX3
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)19.94
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4175-D Pipe Marker Utløp Grønn 4 Til 6 In | AF3TGH 8CT04 4175-D4 til 6 "Klipse påOpprullet trykt plastark235NOK
BRADY 4175-A Pipe Marker Utløp Grønn 3/4 Til 1-3/8 In | AF3TXR 8CXE2 4175-A3/4 to 1-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark84NOK
BRADY 4175-G Pipe Marker Utløp Grønn 8 Til 9-7/8 In | AF4HPW 8XCX0 4175-G8 til 9-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark335NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4175-B rørmarkør utløp grønn 1-1/2 til 2-3/8 tommer
119NOK / enhet