BRADY 4175-G Pipe Marker Utløp Grønn 8 Til 9-7/8 In | AF4HPW 8XCX0

BRADY 4175-G Pipe Marker Utløp Grønn 8 Til 9-7/8 In

På lager
Vare: AF4HPW Modell: 4175-GKryssreferanse: 8XCX0

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

335NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD8 til 9-7 / 8 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)25.1
Skipets lengde (cm)25.1
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4175-D Pipe Marker Utløp Grønn 4 Til 6 In | AF3TGH 8CT04 4175-D4 til 6 "Klipse påOpprullet trykt plastark235NOK
BRADY 4175-A Pipe Marker Utløp Grønn 3/4 Til 1-3/8 In | AF3TXR 8CXE2 4175-A3/4 to 1-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark84NOK
BRADY 4175-B Rørmarkør Utløp Grønn 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4AUQ 8NDX3 4175-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4175-G Pipe Marker Utløp Grønn 8 Til 9-7/8 In
335NOK / enhet