COXREELS 1680-1528-AB Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1-1/2 tomme indre diameter, 125 fot lengde | CF3NQL

COXREELS 1680-1528-AB motorisert slangetrommel, middels trykk, 1-1/2 tomme indre diameter, 125 fot lengde

På lager
Vare: CF3NQL Modell: 1680-1528-AB

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 653 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse22.5 x 26.25 "
Slangelengde125 ft.
Inne i Dia.1-1 / 2 "
Maks. Press1500 psi
Monteringsstørrelse20.15 x 21.5 "
Total høyde29.25 "
Total lengde28 "
Samlet bredde27.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.8
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBasestørrelseSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseTotal høydeTotal lengdePris
COXREELS 1660-0820-A Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3MZC 1660-0820-A20.38 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "19 377 NOK
COXREELS 1660-0820-AB Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3MZD 1660-0820-AB20.38 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "26 473 NOK
COXREELS 1660-0820-E Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3MZE 1660-0820-E21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "18 321 NOK
COXREELS 1660-0820-EA Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3MZF 1660-0820-EA21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "22 464 NOK
COXREELS 1660-0820-EB Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3MZG 1660-0820-EB21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "20 900 NOK
COXREELS 1660-0820-ED Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3MZH 1660-0820-ED21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "20 459 NOK
COXREELS 1660-0820-EF Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3MZJ 1660-0820-EF21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "18 896 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 1680-1528-AB motorisert slangetrommel, middels trykk, 1-1/2 tomme indre diameter, 125 fot lengde
29 653 NOK / enhet