COXREELS 1195-1728-EJV3 Motorisert slangetrommel, lavt trykk, 2 tommer indre diameter, 60 fot lengde | CF3MXZ

COXREELS 1195-1728-EJV3 motorisert slangetrommel, lavt trykk, 2 tommer indre diameter, 60 fot lengde

På lager
Vare: CF3MXZ Modell: 1195-1728-EJV3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 213 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Slangelengde60 ft.
Inne i Dia.2"
Maks. Press1000 psi
Monteringsstørrelse23.25 x 18.50 "
Utenfor Dia.2-9 / 16 "
Total høyde30.25 "
Total lengde28 "
Samlet bredde33.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 66.15
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseSlangelengdeMaks. PressMonteringsstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
COXREELS 1195-1332-AB-BUXX Motorized Slange Reel, Medium Pressure, 2 Inch Inner Dia., 75 feet Length | CF3LWF 1195-1332-AB-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "47 200 NOK
COXREELS 1195-1332-EAV3-BUXX Motorized Slange Reel, Medium Pressure, 2 Inch Inner Dia., 75 feet Length | CF3LWG 1195-1332-EAV3-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "42 990 NOK
COXREELS 1195-1332-EBV3-BUXX Motorized Slange Reel, Medium Pressure, 2 Inch Inner Dia., 75 feet Length | CF3LWH 1195-1332-EBV3-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "42 843 NOK
COXREELS 1195-1332-EDV3-BUXX Motorized Slange Reel, Medium Pressure, 2 Inch Inner Dia., 75 fot Length | CF3LWJ 1195-1332-EDV3-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "42 108 NOK
COXREELS 1195-1332-EJV3-BUXX Motorized Slange Reel, Medium Pressure, 2 Inch Inner Dia., 75 feet Length | CF3LWK 1195-1332-EJV3-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "47 494 NOK
COXREELS 1195-1332-H-BUXX Motorized Slange Reel, Medium Pressure, 2 Inch Inner Dia., 75 feet Length | CF3LWL 1195-1332-H-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "40 906 NOK
COXREELS 1195-1728-AB-BUXX Motorisert slangetrommel, middels trykk, 2 tommer indre diameter, 60 fot lengde | CF3LWM 1195-1728-AB-BUXX23 x 24.5 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "47 200 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 1195-1728-EJV3 motorisert slangetrommel, lavt trykk, 2 tommer indre diameter, 60 fot lengde
35 213 NOK / enhet