COTTERMAN WMX11R42A9P3 Rullende sikkerhetsstige Umontert plattform 110 tommers høyde | AD6MNZ 46C344

COTTERMAN WMX11R42A9P3 rullende sikkerhetsstige Umontert plattform 110 tommers høyde

Vare: AD6MNZ Modell: WMX11R42A9P3Kryssreferanse: 46C344
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

54 761 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende sikkerhetsstige
Aktiveringstypelockstep
Montert / UmontertUmontert
Basedybde92 "
Base bredde42 "
Bunnbredde42 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEKrom / gul
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde42 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Antall trinn11
Total høyde152 "
Samlet bredde42 "
Plattformdybde24 "
Plattformhøyde110 "
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
TråÅpne grepet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 227.7
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)487.68
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode7616995030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydeBasedybdeBase breddeTråBunnbreddeFARGEAntall trinnTotal høydePris
COTTERMAN WMX08R37A3P3 Rullende sikkerhetsstige Umontert plattform 80 tommers høyde | AD6MNW 46C333 WMX08R37A3P380 "74 "37 "taggete37 "Krom / gul8122 "51 626 NOK
RFQ
COTTERMAN WMX12R42A3P3 Rullende sikkerhetsstige usamlet plattform 120 tommer høyde | AD6MNX 46C337 WMX12R42A3P3120 "98 "42 "taggete42 "Krom / gul12162 "61 022 NOK
RFQ
COTTERMAN WMX08R37A9P3 Rullende sikkerhetsstige Umontert plattform 80 tommers høyde | AD6MNY 46C341 WMX08R37A9P380 "74 "37 "Åpne grepet37 "Krom / gul8122 "49 278 NOK
RFQ
COTTERMAN WMX12R42A9P3 Rullende sikkerhetsstige usamlet plattform 120 tommer høyde | AD6MPA 46C345 WMX12R42A9P3120 "98 "42 "Åpne grepet42 "Krom / gul12162 "58 986 NOK
RFQ
COTTERMAN WMX05R37A3P3 rullende sikkerhetsstige usamlet plattform 50in H | AG6RJP 46C330 WMX05R37A3P350 "56 "37 "taggete37 "Grå / Gul592 "45 470 NOK
RFQ
COTTERMAN WMX06R37A3P3 Rullende sikkerhetsstige Umontert plattform 60 tommer H | AG6RJQ 46C331 WMX06R37A3P360 "62 "37 "taggete37 "Grå / Gul6102 "47 811 NOK
RFQ
COTTERMAN WMX07R37A3P3 rullende sikkerhetsstige Umontert plattform 70in H | AG6RJR 46C332 WMX07R37A3P370 "68 "37 "taggete37 "Grå / Gul7112 "49 204 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN WMX11R42A9P3 rullende sikkerhetsstige Umontert plattform 110 tommers høyde
54 761 NOK / enhet