COTTERMAN WMX07R37A3P3 rullende sikkerhetsstige Umontert plattform 70in H | AG6RJR 46C332

COTTERMAN WMX07R37A3P3 rullende sikkerhetsstige Umontert plattform 70 tommer H

Vare: AG6RJR Modell: WMX07R37A3P3Kryssreferanse: 46C332
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

49 837 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende sikkerhetsstige
Aktiveringstypelockstep
Montert / UmontertUmontert
Basedybde68 "
Base bredde37 "
Bunnbredde37 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå / Gul
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde42 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Antall trinn7
Total høyde112 "
Samlet bredde37 "
Plattformdybde24 "
Plattformhøyde70 "
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 178.2
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)368.3
Skipets bredde (cm)99.06
HS kode7308909090

Produktdetaljer:

Cotterman WMX07R37A3P3 Workmaster rullestige er ideell for tøffe miljøer, og tillater sikker klatring og arbeid på forhøyede plattformer eller høyder. Den er bygget med ekstra kraftige komponenter for å gi robust bruk. Denne rullende sikkerhetsstigen kan tilpasses for å fungere som en mobil monterings-/reparasjonsstasjon.

Egenskaper:

  • Cotterman WMX07R37A3P3 Workmaster super-duty rullestige gir en 59-graders klatrevinkel.
  • Den har 14 gauge stålrørkonstruksjon (1-1/2 tomme diameter) for håndtering av hard bruk.
  • Denne enheten har en kontur på baksiden og bunnpanelet for uhindret tilgang til lagret utstyr samtidig som det reduserer sjansene for støtskader.
  • Den har 7 trinn med 24-tommers, åpent trinn, førsteklasses taggete (A3) og 8 trinnstøttesveisinger per trinn for langvarig og sikker drift.
  • Denne rullende sikkerhetsstigen er utstyrt med kraftige hjul som har en Safelock fotaktivert låsemekanisme for å rulle enheten til ønsket plassering og låse dens bevegelse på stedet.
  • De modulære bena foran tillater enkel justering av gummifotputen for å nivellere stigen eller kompensere for gummiputens slitasje.
  • Den har tofarget pulverlakk for høy synlighet.
  • Tilbehørsplattformen under stigen kan lagre og transportere oppbevaringsverktøy.
  • Den har en 24 x 24 tommers plattform i en høyde på 70 tommer.

Kompatibelt tilbehør:

  • Selvlukkende sikkerhetsporter: De kan installeres på alle 4 sider av den øverste plattformen på sikkerhetsstigen for å forhindre at arbeidere faller av plattformen. Denne sikkerhetsporten er fjærbelastet for selvlukking bak arbeideren etter åpning enkelt.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI
  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan monterer jeg denne Cotterman WMX07R37A3P3 rullende sikkerhetsstigen?

A.

  • Denne umonterte stigen består av en stil, bunnpanel, bakpanel, bolter og sekskantmuttere i nylon.
  • Bruk en talje til å løfte stangen på stigen lagt på ryggen.
  • Etter å ha løftet stangen til bunnpanelet fritt svinger gjennom monteringshullene, bolt bunnpanelet til stangen med sekskantskruer og sekskantmuttere.
  • Til slutt skal boltene som forbinder bakpanelet til stilen og basen strammes.

Sp. Hva er lastekapasiteten til Cotterman WMX07R37A3P3 rullestige?

A. 1000 lb.

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydeBasedybdeBase breddeTråBunnbreddeFARGEAntall trinnTotal høydePris
COTTERMAN WMX08R37A3P3 Rullende sikkerhetsstige Umontert plattform 80 tommers høyde | AD6MNW 46C333 WMX08R37A3P380 "74 "37 "taggete37 "Krom / gul8122 "51 772 NOK
RFQ
COTTERMAN WMX12R42A3P3 Rullende sikkerhetsstige usamlet plattform 120 tommer høyde | AD6MNX 46C337 WMX12R42A3P3120 "98 "42 "taggete42 "Krom / gul12162 "61 236 NOK
RFQ
COTTERMAN WMX08R37A9P3 Rullende sikkerhetsstige Umontert plattform 80 tommers høyde | AD6MNY 46C341 WMX08R37A9P380 "74 "37 "Åpne grepet37 "Krom / gul8122 "47 911 NOK
RFQ
COTTERMAN WMX11R42A9P3 Rullende sikkerhetsstige Umontert plattform 110 tommers høyde | AD6MNZ 46C344 WMX11R42A9P3110 "92 "42 "Åpne grepet42 "Krom / gul11152 "53 691 NOK
RFQ
COTTERMAN WMX12R42A9P3 Rullende sikkerhetsstige usamlet plattform 120 tommer høyde | AD6MPA 46C345 WMX12R42A9P3120 "98 "42 "Åpne grepet42 "Krom / gul12162 "56 198 NOK
RFQ
COTTERMAN WMX05R37A3P3 rullende sikkerhetsstige usamlet plattform 50in H | AG6RJP 46C330 WMX05R37A3P350 "56 "37 "taggete37 "Grå / Gul592 "45 455 NOK
RFQ
COTTERMAN WMX06R37A3P3 Rullende sikkerhetsstige Umontert plattform 60 tommer H | AG6RJQ 46C331 WMX06R37A3P360 "62 "37 "taggete37 "Grå / Gul6102 "47 022 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN WMX07R37A3P3 rullende sikkerhetsstige Umontert plattform 70 tommer H
49 837 NOK / enhet