COTTERMAN ST-400 A2 C4 P5 rullestige sveiset plattform 36 tommers høyde | AF3XMQ 8EFH1

COTTERMAN ST-400 A2 C4 P5 Rullestige sveiset plattform 36 tommers høyde

På lager
Vare: AF3XMQ Modell: ST-400 A2 C4 P5Kryssreferanse: 8EFH1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 208 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeVekt
Montert / UmontertSveiset
Basedybde34 "
Base bredde25 "
Bunnbredde25 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEbrun
FinishPulverlakkert
Rekkverk inkludertNei
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeSveiset stål
Antall trinn4
Total høyde40 "
Plattformdybde8"
Plattformhøyde36 "
Plattformbredde16 "
Trinndybde8"
Trinnbredde16 "
TråGummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.77
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Cotterman ST-400 A2 C4 P5 rullestige har uttrekkbare hjul som sikrer enkel mobilitet rundt arbeidsplassen i lager og varehus.

Egenskaper:

  • Cotterman ST-400 A2 C4 P5 rullestige har en sveiset konstruksjon i ett stykke for å eliminere bryet med hyppig tiltrekking av muttere og bolter.
  • Dens koniske stigedesign med stort hjulhus gir utmerket stabilitet.
  • Denne MasterStep-stigens klatretrinn og plattform er dekket med ribbet vinylmatte for å forbedre grepet.
  • Den har en vektaktivert trinnlås for å beskytte brukeren mot å falle av stigen.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI
  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er stigningsvinkelen til denne rullende stigen?

A. 59 grader.

Q. Hva er lastekapasiteten til denne stigen?

A. Denne fire-trinns stigen har en lastekapasitet på 450 lb.

Sp. Hva er konstruksjonsmaterialet til denne stigen?

A. Cotterman ST-400 A2 C4 P5 rullestige har stålkonstruksjon. Den er pulverlakkert for korrosjonsbestandighet.

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeMontert / UmontertBasedybdePlattformdybdePlattformhøydeBase breddeBunnbreddeFARGEPris
COTTERMAN ST-200 A2 C1 P5 rullestige sveiset plattform 18 tommers høyde | AA9DRT 1CMP5 ST-200 A2 C1 P522 "Sveiset20 "8"18 "22 "22 "Grå6 569 NOK
COTTERMAN ST-300 A2 C1 P5 rullestige sveiset plattform 27in H | AA9DRU 1CMP6 ST-300 A2 C1 P531 "Sveiset27 "8"27 "24 "24 "Grå7 982 NOK
COTTERMAN ST-401 A2 C1 P5 Rullestige Handrail Plattform 36 tommers høyde | AB3HPP 1TGY3 ST-401 A2 C1 P566 "Umontert34 "8"36 "25 "25 "Grå9 717 NOK
COTTERMAN ST-501 A2 C1 P5 rullestige rekkeplattform 45 tommer høyde | AB3HPQ 1TGY4 ST-501 A2 C1 P575 "montert40 "8"45 "26 "26 "Grå10 827 NOK
COTTERMAN ST-601 A2 C1 P5 Rullestige Handrail Plattform 54 tommers høyde | AB3HPR 1TGY5 ST-601 A2 C1 P584 "Umontert48 "8"54 "27 "27 "Grå12 382 NOK
COTTERMAN ST-220 A2 C6 P5 rullestige sveiset plattform 18 tommers høyde | AE9TAL 6LYD0 ST-220 A2 C6 P522 "Sveiset26 "14 "18 "22 "22 "Rød6 620 NOK
COTTERMAN ST-302 A2 C1 P5 Rullestige Handrail Plattform 27 tommers høyde | AE9TAM 6LYD2 ST-302 A2 C1 P557 "Umontert27 "8"27 "24 "24 "Grå9 127 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN ST-400 A2 C4 P5 Rullestige sveiset plattform 36 tommers høyde
8 208 NOK / enhet