COTTERMAN SASA4A10E10C50P6 sammenleggbar rullende sikkerhetsstigeplattform 40in H | AG6RKN 46C357

COTTERMAN SASA4A10E10C50P6 sammenleggbar rullende sikkerhetsstigeplattform 40 tommer H

Vare: AG6RKN Model: SASA4A10E10C50P6Kryssreferanse: 46C357
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 017 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar rullende sikkerhetsstige
AktiveringstypeStatisk
Montert / Umontertmontert
Basedybde35 "
Base bredde20 "
Bunnbredde20 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGENaturlig
FinishAluminium Mill
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet350 lb.
MaterialeAluminum
Antall trinn4
Total høyde70 "
Samlet bredde20 "
Plattformdybde10 "
Plattformhøyde40 "
Plattformbredde16 "
Trinndybde7"
Trinnbredde16 "
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)193.04
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode7616995030

Produktvarianter

ProduktModellBasedybdeAntall trinnTotal høydePlattformhøydeTråPris
COTTERMAN SASA2A10E10C50P6 sammenleggbar rullende sikkerhetsstigeplattform 20 tommer H | AG6RKL 46C355 SASA2A10E10C50P622 "250 "20 "perforert7 031 NOK
COTTERMAN SASA3A10E10C50P6 sammenleggbar rullende sikkerhetsstigeplattform 30 tommer H | AG6RKM 46C356 SASA3A10E10C50P628 "360 "30 "perforert7 673 NOK
COTTERMAN SASA2A2E10C50P6 sammenleggbar rullende sikkerhetsstigeplattform 20 tommer H | AG6RKP 46C358 SASA2A2E10C50P622 "250 "20 "Gummi7 353 NOK
COTTERMAN SASA3A2E10C50P6 sammenleggbar rullende sikkerhetsstigeplattform 30 tommer H | AG6RKQ 46C359 SASA3A2E10C50P628 "360 "30 "Gummi8 985 NOK
COTTERMAN SASA4A2E10C50P6 sammenleggbar rullende sikkerhetsstigeplattform 40in H | AG6RKR 46C360 SASA4A2E10C50P635 "470 "40 "Gummi10 624 NOK
RFQ
COTTERMAN SASA2A3E10C50P6 Folding Rolling Safety Ladder Platform 20 inch H | AG6RKT 46C361 SASA2A3E10C50P622 "250 "20 "taggete6 865 NOK
COTTERMAN SASA3A3E10C50P6 sammenleggbar rullende sikkerhetsstigeplattform 30 tommer H | AG6RKU 46C362 SASA3A3E10C50P628 "360 "30 "taggete6 750 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN SASA4A10E10C50P6 sammenleggbar rullende sikkerhetsstigeplattform 40 tommer H
9 017 NOK / enhet