COTTERMAN M12SC C1 fast stige med sikkerhetsbur 11 fot 3 tommers høyde | AE9WHQ 6MXN2

COTTERMAN M12SC C1 fast stige med sikkerhetsbur 11 fot 3 tommers høyde

Vare: AE9WHQ Modell: M12SC C1Kryssreferanse: 6MXN2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

11 157 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast stige m / sikkerhetsbur
Klatring Vinkel90 Degrees
UtgangGod
FinishGrå pulverlakk
Stigehøyde11ft.
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeStål
Antall trinn12
Antall trinn12
Total høyde11 '3 "
Samlet bredde26 "
Rung Dia.3 / 4 "
Ringet bredde16 "
Trappevinkel90 Degrees
Trinnbredde16 "
Topptrinnshøyde11 ft.
Topp til bunn rung11 ft.
TråBølgepapp
Slitebane dybde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 80.55
Skipets høyde (cm)335.28
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Cotterman M12SC C1 er en modulær fast stige i M-serien som er ideell for applikasjoner i store høyder som krever sikker og solid vertikal klatretilgang. Disse faste stigene har kraftige underenheter med seksjoner med lengder på opptil 7 fot. Denne faste stålstigen kommer med et sikkerhetsbur for personellbeskyttelse mot fall.

Egenskaper:

  • Cotterman M12SC C1 fast stige er egnet for luke eller sidetrinns tilgang til avsatser i høyden.
  • Den har et sikkerhetsbur med en utvidet bunnåpning for å gi enkel tilgang til arbeiderne.
  • Buret er festet 7 fot over stigens bunnflate.
  • Denne faste stigen i Cotterman M-serien er utstyrt med vinklede sidestykker (1/4 x 2 x 2 tommer) og klatresteg i korrugert stål (3/4 tommer) fordelt på 12-tommers senter og 7-tommers avstandsbraketter.
  • Den har 12 trinn for å nå en total høyde på 135 tommer.
  • Enheten er tilgjengelig i venstre og høyre side med trinntilgangsburdesign.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI A14.3
  • OSHA 1910.27
  • OSHA 1926.1053

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er lastekapasiteten til denne Cotterman M12SC C1 faste stigen?

A. 300 lb.

Q. Hva er denne Cotterman M12SC C1 faste stigen laget av?

A. Den har stålkonstruksjon med grå pulverlakkert finish.

Q. Hva er bredden på et trinn i denne stigen?

A. 16 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellSakStigehøydeAntall trinnTotal høydeSamlet breddePris
COTTERMAN M15WC C1 Fast stige sikkerhetsbur Walk-through 17ft.8in H | AB3HPD 1TGX2 M15WC C1Fast stige m / sikkerhetsbur14ft.1517 '8 "28 "20 024 NOK
RFQ
COTTERMAN M19WC C1 Fast stige sikkerhetsbur Walk-through 21ft.8in H | AB3HPE 1TGX3 M19WC C1Fast stige m / sikkerhetsbur18ft.1921 '8 "28 "24 734 NOK
RFQ
COTTERMAN M23WC C1 Fast stige sikkerhetsbur Walk-through 25ft.8in H | AB3HPF 1TGX4 M23WC C1Fast stige m / sikkerhetsbur22ft.2325 '8 "28 "28 624 NOK
RFQ
COTTERMAN M25WC C1 Fast stige sikkerhetsbur Walk-through 27ft.8in H | AB3HPG 1TGX5 M25WC C1Fast stige m / sikkerhetsbur24ft.2527 '8 "28 "32 920 NOK
RFQ
COTTERMAN M27WC C1 Fast stige sikkerhetsbur Walk-through 29ft.8in H | AB3HPH 1TGX6 M27WC C1Fast stige m / sikkerhetsbur26ft.2729 '8 "28 "34 207 NOK
RFQ
COTTERMAN M29WC C1 Fast stige sikkerhetsbur Walk-through 31ft.8in H | AB3HPJ 1TGX7 M29WC C1Fast stige m / sikkerhetsbur28ft.2931 '8 "28 "37 360 NOK
RFQ
COTTERMAN M13WC C1 Fast stige Gjennomgang 15 fot 8 tommer H stål | AD7JTY 4EU21 M13WC C1Fast stige12ft.1315 '8 "22 "16 840 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN M12SC C1 fast stige med sikkerhetsbur 11 fot 3 tommers høyde
11 157 NOK / enhet