COTTERMAN 6PC60A3B1C1P6 Crossover-stige 350 Lb. 90 tommers høyde | AB6CMH 20Z420

COTTERMAN 6PC60A3B1C1P6 Crossover-stige 350 Lb. 90 tommers høyde

Vare: AB6CMH Model: 6PC60A3B1C1P6Kryssreferanse: 20Z420
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

30 779 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrossover stige
AktiveringstypeTrinnlås
Montert / Umontertmontert
Basedybde66 "
Base bredde26 "
Bunnbredde30 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet350 lb.
MaterialeStål
Antall trinn6
Total høyde90 "
Samlet span145-1 / 2 "
Plattformdybde30 "
Plattformhøyde60 "
Plattform Lengde60 "
Plattformbredde24 "
Span46.5 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
TråGrip Strut
Vertikal klarering58 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 88
Skipets høyde (cm)228.6
Skipets lengde (cm)375.92
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBunnbreddeAntall trinnTotal høydePlattformdybdePlattformhøydePlattform LengdeSpanPris
COTTERMAN 3PC24A3B1C1P6 Crossover Ladder 350 Lb. 60 tommer H stål | AB6CLU 20Z407 3PC24A3B1C1P626 "360 "24 "30 "24 "9"10 680 NOK
COTTERMAN 3PC36A3B1C1P6 Crossover-stige 60 Tommer H 350 Lb. | AB6CLV 20Z408 3PC36A3B1C1P626 "360 "36 "30 "36 "23.5 "14 722 NOK
COTTERMAN 3PC48A3B1C1P6 Crossover Ladder 350 Lb. 60 tommer høyde | AB6CLW 20Z409 3PC48A3B1C1P626 "360 "48 "30 "48 "32.5 "16 316 NOK
RFQ
COTTERMAN 4PC24A3B1C1P6 Crossover Ladder 350 Lb. 70 tommer H stål | AB6CLX 20Z410 4PC24A3B1C1P626 "470 "24 "40 "24 "9"13 498 NOK
RFQ
COTTERMAN 4PC36A3B1C1P6 Crossover stige 70 tommer H 350 Lb. | AB6CLY 20Z411 4PC36A3B1C1P626 "470 "36 "40 "36 "23.5 "17 688 NOK
RFQ
COTTERMAN 4PC48A3B1C1P6 Crossover Ladder 350 Lb. 70 tommer høyde | AB6CLZ 20Z412 4PC48A3B1C1P626 "470 "48 "40 "48 "32.5 "21 879 NOK
RFQ
COTTERMAN 5PC24A3B1C1P6 Crossover Ladder 350 Lb. Stål 80 tommer høyde | AB6CMA 20Z413 5PC24A3B1C1P626 "580 "24 "50 "24 "9"15 834 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 6PC60A3B1C1P6 Crossover-stige 350 Lb. 90 tommers høyde
30 779 NOK / enhet