COTTERMAN 5STRA3E20C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 50 tommers høyde | AE9WLB 6MXV8

COTTERMAN 5STRA3E20C1P6 rullestige sveiset rekkverksplattform 50 tommers høyde

Vare: AE9WLB Model: 5STRA3E20C1P6Kryssreferanse: 6MXV8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 661 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippe- og rullestige
AktiveringstypeVipp og rull
Montert / UmontertSveiset
Basedybde54 "
Base bredde28 "
Bunnbredde28 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet350 lb.
MaterialeStål
Antall trinn5
Total høyde80 "
Plattformdybde20 "
Plattformhøyde50 "
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
Skipets høyde (cm)124.46
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)228.6
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnMontert / UmontertBasedybdeTotal høydePlattformhøydeTråKlatring VinkelFARGEPris
COTTERMAN 3STR26A1E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 30 tommers høyde | AC9CMJ 3FME4 3STR26A1E20B8C1P63Sveiset41 "60 "30 "Utvidet metall59 DegreesGrå5 528 NOK
COTTERMAN 4STR26A1E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde | AC9CMK 3FME5 4STR26A1E20B8C1P64Sveiset47 "70 "40 "Utvidet metall59 DegreesGrå6 613 NOK
COTTERMAN 3STR26A6E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 30 tommers høyde | AC9CML 3FME6 3STR26A6E20B8C1P63Sveiset41 "60 "30 "perforert59 DegreesGrå5 562 NOK
COTTERMAN 4STR26A6E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde | AC9CMM 3FME7 4STR26A6E20B8C1P64Sveiset47 "70 "40 "perforert59 DegreesGrå6 500 NOK
COTTERMAN 3STR26A3E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 30 tommers høyde | AC9CMN 3FME8 3STR26A3E20B8C1P63Sveiset41 "60 "30 "taggete59 DegreesGrå5 749 NOK
COTTERMAN 4STR26A3E20B8C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde | AC9CMP 3FME9 4STR26A3E20B8C1P64Sveiset47 "70 "40 "taggete59 DegreesGrå6 834 NOK
COTTERMAN 5STRA6E20C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 50 tommers høyde | AE9WKX 6MXV4 5STRA6E20C1P65Sveiset54 "80 "50 "perforert59 DegreesGrå7 748 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 5STRA3E20C1P6 rullestige sveiset rekkverksplattform 50 tommers høyde
7 661 NOK / enhet