COTTERMAN 3WP2448A3B8AC2P6 Arbeidsplattform, stål, plattformstil med enkel tilgang, 30 tommers plattformhøyde | CE9BMW 21VC22

COTTERMAN 3WP2448A3B8AC2P6 Arbeidsplattform, stål, enkel tilgangsplattform, 30 tommers plattformhøyde

På lager
Vare: CE9BMW Model: 3WP2448A3B8AC2P6Kryssreferanse: 21VC22

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende plattform for enkel tilgang
Basedybde65 "
Bunnbredde28 "
Klatring Vinkel50 grader
FARGEGul
FinishPulverlakkert
Lastekapasitet800 lb
MaterialeStål
Antall beskyttelsesskinner0
Antall ben2
Antall modulære dekk0
Antall trinn3
Total høyde2 fot 6 "
Plattformdybde48 "
Plattformhøyde30 "
PlattformstilEnkelt tilgang
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.3
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeBasedybdeBunnbreddePlattformdybdePlattformhøydePlattformbreddeTrinndybdeTrinnbreddePris
COTTERMAN 7WP2424RA3B4B8AC2P6 Arbeidsplattform, stål, plattformstil med enkel tilgang, 70 tommers plattformhøyde | CE9BKW 21VE62 7WP2424RA3B4B8AC2P68 fot 10 "106 "28 "24 "70 "24 "7"24 "12 656 NOK
COTTERMAN 7WP2436RA3B4B8AC2P6 Arbeidsplattform, stål, plattformstil med enkel tilgang, 70 tommers plattformhøyde | CE9BKX 21VE63 7WP2436RA3B4B8AC2P68 fot 10 "106 "28 "36 "70 "24 "7"24 "13 812 NOK
COTTERMAN 7WP2448RA3B4B8AC2P6 Arbeidsplattform, stål, plattformstil med enkel tilgang, 70 tommers plattformhøyde | CE9BKY 21VE64 7WP2448RA3B4B8AC2P68 fot 10 "106 "28 "48 "70 "24 "7"24 "18 638 NOK
COTTERMAN 7WP2460RA3B4B8AC2P6 Arbeidsplattform, stål, plattformstil med enkel tilgang, 70 tommers plattformhøyde | CE9BKZ 21VE65 7WP2460RA3B4B8AC2P68 fot 10 "111 "28 "60 "70 "24 "7"24 "19 277 NOK
COTTERMAN 7WP3624RA3B4B8AC2P6 Arbeidsplattform, stål, plattformstil med enkel tilgang, 70 tommers plattformhøyde | CE9BLA 21VE66 7WP3624RA3B4B8AC2P68 fot 10 "106 "40 "24 "70 "36 "7"36 "18 250 NOK
COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC2P6 Arbeidsplattform, stål, plattformstil med enkel tilgang, 70 tommers plattformhøyde | CE9BLB 21VE67 7WP3636RA3B4B8AC2P68 fot 10 "106 "40 "36 "70 "36 "7"36 "19 433 NOK
COTTERMAN 7WP3648RA3B4B8AC2P6 Arbeidsplattform, stål, plattformstil med enkel tilgang, 70 tommers plattformhøyde | CE9BLC 21VE68 7WP3648RA3B4B8AC2P68 fot 10 "106 "40 "48 "70 "36 "7"36 "21 800 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 3WP2448A3B8AC2P6 Arbeidsplattform, stål, enkel tilgangsplattform, 30 tommers plattformhøyde
7 945 NOK / enhet